Referencias
SMC:ZFB300-08
Rubix:751606326043
fabricante:ZFB300-08
EAN:3618036491630

Documentos
Detalles de producto : ZFB300-08
Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFB, Filtro de succión para aire con conexión instantánea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 57x70x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Finura de filtro | 30 µm |
| Tipo | vacuum filter |
| Material | polyester |
| Tasa de flujo volumétrico | 75 l/min |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,00 € Sin IVA
/ unidad
24,20 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h