AMS30A-F03D-EN-KLG
Air Management System, Electro-Pneumatic Regulator Type – AMS20/30/40/60-A
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AMS30A-F03D-EN-KLG
Rubix:799242821000
fabricante:AMS30A-F03D-EN-KLG

Documentos
Detalles de producto : AMS30A-F03D-EN-KLG
Programmable standby and isolation modes
Flow rate, pressure and temperature monitoring
Compatible with wireless systems
Flow rate up to 4000 l/min at 0.7 MPa
Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Modular connection.
Cualidades
Programmable standby and isolation modes
Flow rate, pressure and temperature monitoring
Compatible with wireless systems
Flow rate up to 4000 l/min at 0.7 MPa
Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
Modular connection.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Tamaño de diseño | 30 |
| Conexión 1 | g 3/8 in |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4380,08 € Sin IVA
/ unidad
5299,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días