AEVC-63-10-I-P

AEVC cilindro de carrera corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-63-10-I-P
Rubix:798190181000
fabricante:188278
EAN:4052568148836
AEVC-63-10-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-63-10-I-P


Cilindro de carrera corta AEVC-63-10-I-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=50 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x34x75 mm
Peso neto436,4 g
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipoaevc cilindro de carrera corta
161,00 € Sin IVA
/ unidad
194,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días