Referencias
Beta Tools:900/23
Rubix:798163784000
fabricante:009000824
EAN:8014230087481


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Diámetro | 11.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : 900/23-ALARGADERAS CUADRADO 1/4
Alargaderas con cuadrado macho y hembra 1/4”
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 387x38x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 147 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 350 mm |
| Diámetro | 11.5 mm |
| Tipo | barra alargadora (extensión) con cuadradillo hembra y macho 1/4' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,24 € Sin IVA
/ unidad
19,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días