Referencias
SMC:CY1S40TF-500Z
Rubix:799248882000
EAN:3618035652247

Resumen técnico
| Tipo | cilindro sin vástago acoplado magnéticamente |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : CY1S40TF-500Z
Gracias a su cuerpo ligero y longitud reducida, nuestra Serie CY1S-Z actualizada, cilindro sin vástago acoplado magnéticamente, ahora ofrece un rendimiento mejorado. Con un 15% menos de peso y hasta 15mm más corto que los modelos anteriores, el nuevo CY1S-Z es ideal para aplicaciones en las que es necesario mover cargas relativamente ligeras a velocidades bajas o medias y donde el espacio es limitado. El diseño ofrece una mayor flexibilidad con una amplia gama de opciones de tubería bilateral y central y de ajuste del recorrido. Gracias al perno de ajuste, la posición de los extremos de la carrera puede mantenerse sin necesidad de ajustar la carrera, lo que proporciona una mayor precisión y repetibilidad. El montaje del interruptor automático se ha adelantado, ya que los interruptores pueden ubicarse en cualquier posición, y se suministra de serie un riel de montaje para interruptores. La Serie es altamente duradera, ya que los retenedores de lubricante están montados en las superficies internas y externas del tubo del cilindro para mantener la lubricación.
CY1S-Z, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, Casquillos de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8808 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro sin vástago acoplado magnéticamente |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1246,44 € Sin IVA
/ unidad
1508,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días