Referencias
SMC:CDRA1BW63TF-90CZ
Rubix:798482689000
fabricante:01041338

Resumen técnico
| Tipo | actuador rotativo |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDRA1BW63TF-90CZ
Actuador rotativo
Tamaños: 30, 50, 63, 80, 100
Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 190°
Rango de tiempo de rotación ajustable: de 0.2 a 5 s/90°.
Tamaños: 30, 50, 63, 80, 100
Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 190°
Rango de tiempo de rotación ajustable: de 0.2 a 5 s/90°.
C(D)RA1-Z*30-100, Actuador de giro, Piñón-cremallera, Estándar
Cualidades
Actuador rotativo tipo estándar
3 tipos de montaje disponibles
Extremo de vástago simple o doble disponible
Diámetros: 50mm ~ 100mm
Compatible con Auto switch
3 tipos de montaje disponibles
Extremo de vástago simple o doble disponible
Diámetros: 50mm ~ 100mm
Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2500 g |
|---|---|
| Tipo | actuador rotativo |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 90 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,85 € Sin IVA
/ unidad
417,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días