CRB1BW50-280S-XF

Actuador rotativo/estilo de paletas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CRB1BW50-280S-XF
Rubix:799255272000
fabricante:00158092
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro280 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRB1BW50-280S-XF


Par de hasta 150 Nm
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
C(D)RB1*50~100, Actuador de giro, Tipo paleta

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)129x78x67 mm
Peso neto760 g
Tipoactuador rotativo
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro280 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
180,12 Sin IVA
/ unidad
217,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días