CRB1BW50-90D

Actuador rotativo/estilo de paletas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CRB1BW50-90D
Rubix:798142280000
fabricante:00028755
EAN:3618035672351
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRB1BW50-90D


Par de hasta 150 Nm
Ángulos de rotación: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Múltiples variaciones de la forma del extremo del eje (7 tipos)
Se puede seleccionar la ubicación del orificio:
Puerto lateral o axial
Montaje directo/de pie
Múltiples opciones disponibles bajo pedido.
C(D)RB1*50~100, Actuador de giro, Tipo paleta

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)129x78x67 mm
Peso neto884 g
Tipoactuador rotativo
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro90 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialaluminium alloy (body); chrome molybdenum steel / carbon steel (vane shaft); nbr (seals)
233,80 € Sin IVA
/ unidad
282,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días