EGC-70-600-TB-KF-0H-GK

Actuador lineal de husillo de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:EGC-70-600-TB-KF-0H-GK
Rubix:799265771000
fabricante:3012495
EAN:4052568268121
brand logo
Resumen técnico
Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro600 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : EGC-70-600-TB-KF-0H-GK


eje de correa dentada EGC-70-600-TB-KF-0H-GK Con guía de rodamiento de bolas recirculante Diámetro eficaz del piñón de accionamiento=24,83 mm, Carrera de trabajo=600 mm, Tamaño=70, Reserva de carrera=0 mm, Estiramiento de la correa dentada=0,08 %

Información técnica


Atributos
Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro600 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño70
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1318,28 Sin IVA
/ unidad
1595,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días