DFM-80-125-P-A-KF

Actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-80-125-P-A-KF
Rubix:798195050000
fabricante:170964
EAN:4052568140458
DFM-80-125-P-A-KF Guide cylinder

Resumen técnico

Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-80-125-P-A-KF


Cilindro guía DFM-80-125-P-A-KF con guía integrada. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa de horquilla=125 mm, Carrera=125 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto10507 g
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño80
952,61 Sin IVA
/ unidad
1152,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días