DSR-32-180-P 11912

Actuador de cuarto de vuelta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSR-32-180-P
Rubix:751200259113
fabricante:11912
EAN:4052568002473
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador de cuarto de vuelta

Documentos

Detalles de producto : DSR-32-180-P 11912


Accionamiento giratorio DSR-10-180-P Principio de la aleta giratoria, ángulo de giro ajustable sin escalonamiento. El sistema de tope está separado de la aleta giratoria, de modo que las fuerzas que se producen son absorbidas por las levas de tope y amortiguadas mediante almohadillas de plástico flexibles. Tamaño=10, Ángulo de amortiguación=2,4 grados, Rango de ajuste del ángulo de rotación=0 - 180 grados, Ángulo de giro=0 - 180 grados, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
11912-ACTUADOR OSCILANTE DSR-32-180-P

Cualidades

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot or hollow flanged shaft
  • The modern alternative is the semi-rotary drive DRVS

Información técnica


Atributos
Tipoactuador de cuarto de vuelta
520,55 € Sin IVA
/ unidad
629,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días