DSM-T-16-270-P-FW-A-B

Accionamiento giratorio DSM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSM-T-16-270-P-FW-A-B
Rubix:798196519000
fabricante:1145093
EAN:4052568227456
DSM-T-16-270-P-FW-A-B Semi-rotary drive

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSM-T-16-270-P-FW-A-B


Accionamiento de paletas giratorias de doble efecto y topes fijos metálicos. El ángulo de giro es infinitamente ajustable en todo el rango de giro.
semi-rotary drive DSM-T-16-270-P-FW-A-B Size=16, Cushioning angle=1,4 deg, Rotation angle adjustment range=0 - 270 deg, Swivel angle=0 - 270 deg, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Cualidades

  • Accionamiento semigiratorio de paletas
  • Con eje espiga, eje hueco con brida, eje tándem de paletas rotativas y eje espiga, eje tándem de paletas rotativas y eje con brida o cojinete de alta resistencia (HD)

Información técnica


Atributos
Peso neto792,65 g
Tipoactuador rotativo
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
392,34 € Sin IVA
/ unidad
474,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días