KK130P-10H

Acoplador en S KK130P

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KK130P-10H
Rubix:798131198000
fabricante:KK130P-10H
EAN:3618036077476
KK130, S Couplers

Resumen técnico

Conexión 1one-touch fitting (applicable tubing o.d. ø10 mm)
Materialcasquillo niquelado químicamente; piezas metálicas externas cromatadas con zinc
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KK130P-10H


Acoplador S con enchufe y toma
Ahorro de energía y reducción de costes
Fuerza de inserción del enchufe reducida en 22 %
Compacto y ligero reducidos en 14 %
Tubos aplicables de Ø 6 a Ø 1/2
Rosca, tamaños: R, Rc, NPT desde 1/8 hasta 1/2
El tipo de conexión One-touch está disponible como estándar
Mecanismo de bloqueo del manguito disponible.
KK130, Racordaje S

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x40x18 mm
Peso neto29 g
Conexión 1one-touch fitting (applicable tubing o.d. ø10 mm)
Materialcasquillo niquelado químicamente; piezas metálicas externas cromatadas con zinc
Perfilkk130p
Temperatura máx.60 °C
Peso0.024 kg
Presión de servicio máx.10 bar
6,77 € Sin IVA
/ unidad
8,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días