KK3P-06H

Acoplador de enchufe KK

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KK3P-06H
Rubix:751600922043
fabricante:00003458
EAN:3618036076684
KKxP, S Coupler Series - Plug
Resumen técnico
Conexión 1rc 3/4 in
Materialc3604 / pbt / pbt absorbente de golpes / chapa de acero al carbono laminada en frío / acero inoxidable 304 / fkm / nbr / nbr resistente a la intemperie
Tamaño de la roscarc 3/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KK3P-06H


Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
-Tipo recto con racor de un solo toque.
-Tamaño del cuerpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
-Tubo aplicable O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Tamaño del cuerpo: 3 (1/8)
Tubo aplicable O.D.: Ø6 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x35x14 mm
Peso neto9 g
Conexión 1rc 3/4 in
Materialc3604 / pbt / pbt absorbente de golpes / chapa de acero al carbono laminada en frío / acero inoxidable 304 / fkm / nbr / nbr resistente a la intemperie
Tamaño de la roscarc 3/4
Perfilkk3
Temperatura máx.60 °C
Peso0.0091 kg
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,60 Sin IVA
/ unidad
5,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días