GN 41-80-M20-150-D0-TK PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE

Acero inoxidable - Pies niveladores

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 41-80-M20-150-D0-TK
Rubix:798586773000
fabricante:41-80-M20-150-D0-TK
EAN:4045525046085
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de la base80 mm
Tamaño de la roscam20
Longitud de rosca150 mm

Detalles de producto : GN 41-80-M20-150-D0-TK PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE


Los pies niveladores de acero inoxidable GN 41 se suministran montados y no son desmontables.

Información técnica


Atributos
Diámetro de la base80 mm
Tamaño de la roscam20
Longitud de rosca150 mm
24,87 € Sin IVA
/ unidad
30,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de la base

Tamaño de la rosca

Longitud de rosca

150 mm