GN 41-80-M16-185-D3-W PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE

Acero inoxidable - Pies niveladores

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 41-80-M16-185-D3-W
Rubix:798586784000
fabricante:41-80-M16-185-D3-W
EAN:4045525045347
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de la base80 mm
Tamaño de la roscam16
Longitud de rosca185 mm

Detalles de producto : GN 41-80-M16-185-D3-W PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE


Los pies niveladores de acero inoxidable GN 41 se suministran montados y no son desmontables.

Información técnica


Atributos
Diámetro de la base80 mm
Tamaño de la roscam16
Longitud de rosca185 mm
43,54 € Sin IVA
/ unidad
52,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de la base

Tamaño de la rosca

Longitud de rosca

185 mm