GN 41-60-M16-185-D0-W PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE

Acero inoxidable - Pies niveladores

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 41-60-M16-185-D0-W
Rubix:798586825000
fabricante:41-60-M16-185-D0-W
EAN:4045525043312
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de la base60 mm
Tamaño de la roscam16
Longitud de rosca185 mm

Detalles de producto : GN 41-60-M16-185-D0-W PATAS DE NIVELACION, ACERO INOXIDABLE


Los pies niveladores de acero inoxidable GN 41 se suministran montados y no son desmontables.

Información técnica


Atributos
Diámetro de la base60 mm
Tamaño de la roscam16
Longitud de rosca185 mm
37,74 € Sin IVA
/ unidad
45,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de la base

Tamaño de la rosca

Longitud de rosca

185 mm