BOTA T-41 CALAYO H S1PS FO HRO SR ESD

CALAYO H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:899110
Rubix:799330114000
EAN:3660338527524
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato41
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-41 CALAYO H S1PS FO HRO SR ESD


El calzado CALAYO H combina un diseño deportivo con el máximo confort gracias a su corte textil 3D transpirable y a una puntera de fibra de vidrio ligera y resistente.
Su suela de triple densidad con tecnología IMPULSE.FOAM® garantiza una excelente amortiguación y un retorno de energía óptimo, al mismo tiempo que ofrece una gran resistencia al calor por contacto (300 °C).
Flexibles y sin componentes metálicos, incorporan una plantilla textil anti-perforación así como capacidad de descarga electrostática para proteger los componentes sensibles.
Adecuados para entornos secos, ofrecen una transpirabilidad excelente, un confort duradero y cumplen con los requisitos de la norma EN 20345:2022.

Cualidades

Gran transpirabilidad
Tecnología antifatiga
Amortiguación máxima

Aplicaciones

Ideal para transporte, logística, servicios, construcción, automoción y manipulación.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato41
Cañaalta
Colornegro
Material Principaltextil
ESDsi
Categoría de seguridads1ps sr fo
Resistencia al deslizamientosi
104,66 € Sin IVA
/ unidad
126,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

41