Referencias
Festo:DFPC-100-125-D
Rubix:799261446000
fabricante:8110775
EAN:4052568460549

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | doble efecto |
Detalles de producto : DFPC-100-125-D
accionamiento lineal DFPC-100-125-D 8110775
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | doble efecto |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,37 € Sin IVA
/ unidad
324,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días