DGC-K-25-750-PPV-A-GK

Accionamiento lineal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DGC-K-25-750-PPV-A-GK
Rubix:799169437000
fabricante:1312501(DGC-K-25-750-PPV-A-GK)
brand logo
Resumen técnico
Tipoaccionamiento lineal
Carrera de cilindro750 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Documentos

Detalles de producto : DGC-K-25-750-PPV-A-GK


Cualidades

-Diámetro del pistón de 18 a 80 mm
Longitudes de carrera de 1 a 8500 mm
30% más estrecho que el DGC-G
Bajo peso muerto móvil
Diseño simétrico

Información técnica


Atributos
Tipoaccionamiento lineal
Carrera de cilindro750 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días