DSM-63-270-FW-A-B

Accionamiento giratorio DSM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSM-63-270-FW-A-B
Rubix:798195769000
fabricante:552084
EAN:4052568193492
DSM-63-270-FW-A-B Semi-rotary drive

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSM-63-270-FW-A-B


Accionamiento de paletas giratorias de doble efecto y topes fijos metálicos. El ángulo de giro es infinitamente ajustable en todo el rango de giro.

Cualidades

  • Accionamiento semigiratorio de paletas
  • Con eje espiga, eje hueco con brida, eje tándem de paletas rotativas y eje espiga, eje tándem de paletas rotativas y eje con brida o cojinete de alta resistencia (HD)

Información técnica


Atributos
Peso neto4920 g
Tipoactuador rotativo
Presión de servicio máx.10 bar
Distancia de fijación entre ejes125 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
711,10 € Sin IVA
/ unidad
860,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días