DSM-16-270-FW-A-B

Accionamiento giratorio DSM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSM-16-270-FW-A-B
Rubix:798195212000
fabricante:547597
EAN:4052568189150
DSM-16-270-FW-A-B Semi-rotary drive

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSM-16-270-FW-A-B


Accionamiento de paletas giratorias de doble efecto y topes fijos metálicos. El ángulo de giro es infinitamente ajustable en todo el rango de giro.

Cualidades

  • Accionamiento semigiratorio de paletas
  • Con eje espiga, eje hueco con brida, eje tándem de paletas rotativas y eje espiga, eje tándem de paletas rotativas y eje con brida o cojinete de alta resistencia (HD)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x90x75 mm
Peso neto530,5 g
Tipoactuador rotativo
Presión de servicio máx.10 bar
Distancia de fijación entre ejes57 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
242,75 € Sin IVA
/ unidad
293,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días