SV2000-50-2A-C8

Accesoriosserie SV2000

Ver información técnica

Referencias

SMC:SV2000-50-2A-C8
Rubix:751605799043
fabricante:SV2000-50-2A-C8
EAN:3618036202519
brand logo

Resumen técnico

Tipoconjunto del bloque del colector
Número de puertos6

Detalles de producto : SV2000-50-2A-C8


La serie SV utiliza un conector múltiple en lugar de los cables tradicionales para el cableado interno de la base. Al conectar cada bloque a un conector, se vuelve mucho más sencillo variar el número de estaciones. Las bases en cassette ofrecen lo último en flexibilidad. Es posible añadir bases mediante un simple mecanismo de apertura. También están disponibles bases convencionales con tirantes. El uso de un conector de 34 pines permite conectar hasta 16 estaciones con doble solenoide.
Accesorio

Información técnica


Atributos
Tipoconjunto del bloque del colector
Número de puertos6
31,17 € Sin IVA
/ unidad
37,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días