TSN 611 C

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:TSN 611 C
Rubix:393611007010
fabricante:93426
EAN:7316570786101
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TSN 611 C


Junta de fieltro para el alojamiento del bloque de plomada SNL (4 piezas).
Los sellos de fieltro proporcionan una solución de sellado sencilla y eficaz. Admiten velocidades del eje relativamente altas, ya que se forma un pequeño espacio entre el fieltro y el eje, lo que transforma el sello en un sello no rozante, de intersticio. Los sellos de fieltro no limitan los movimientos axiales del eje.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Rentable
- Adecuado para velocidades de eje relativamente altas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)8x83x83 mm
Peso neto102 g
Tiposello
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior83 mm
Anchura8 mm
Materialsteel
28,91 € Sin IVA
/ unidad
34,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días