Referencias
SKF:TSN 519 A
Rubix:798014186000
fabricante:95666
EAN:7316570911640

Detalles de producto : TSN 519 A
Los sellos de anillo en V constan de un anillo en V y una arandela de sellado de chapa de acero con un labio de caucho vulcanizado. El labio de caucho encaja en la ranura de sellado del soporte. La arandela está protegida contra la corrosión. Los sellos se utilizan para proteger los rodamientos de la contaminación o como sellos secundarios para proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados. Son una barrera contra contaminantes rentable y fácil de instalar para todo tipo de ejes. Están disponibles en caucho de nitrilo.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Muchas variantes
- Rentable
- Muchas variantes
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 5,8x144x144 mm |
|---|---|
| Peso neto | 300,1 g |
| Tipo | junta del cojinete |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 144 mm |
| Anchura | 5.8 mm |
| Serie | tsn |
| Material | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,30 € Sin IVA
/ unidad
86,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días