Referencias
RHP:60P
Rubix:631060000011
fabricante:60P R
EAN:00747023088379
Detalles de producto : 1060-END CAP (60P RR P)
El dispositivo de protección Self-Lube® fue desarrollado para proteger al operador del sistema de los peligros de los extremos del eje giratorio y las superficies exteriores de los cojinetes de la contaminación. El dispositivo de protección está fabricado en acero dulce de alta calidad y tiene un acabado de esmalte al horno para darle más robustez, mejor apariencia y una mayor vida útil. Se puede instalar y quitar fácilmente sin destruirse ni deformarse, por lo que se puede instalar y quitar repetidamente.
Protector para las unidades Self-Lube® de eje de 25mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Tipo | protector autolubricante |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 94 mm |
| Material | metal de alta resistencia (jaula); acero o acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,25 € Sin IVA
/ unidad
12,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días