ASNH 217

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:ASNH 217
Rubix:798794037000
fabricante:607
EAN:7316577654809
brand logo

Resumen técnico

Tipocubierta final para snl (se)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ASNH 217


End cover for SNL (SE) housing.
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Esta tapa lateral es de polipropileno y está diseñada para los soportes para rodamientos SNL de los tamaños 05 a 32. Tiene una buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 110 °C (230 °F). Las tapas laterales son accesorios fáciles de instalar y rentables.

Información técnica


Atributos
Peso neto32,1 g
Tipocubierta final para snl (se)
Diámetro exterior122.5 mm
Anchura24 mm
Serieasnh
Materialsynthetic material
17,08 € Sin IVA
/ unidad
20,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días