FS 460

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:FS 460
Rubix:393460100010
fabricante:6273
EAN:7316577016768
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : FS 460


Para complementar nuestros rodamientos, SKF suministra un amplio surtido de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación, manguitos de desmontaje y contratuercas.
Los sellos de los soportes SKF son la primera barrera contra la contaminación. Algunos soportes pueden admitir diferentes tipos de sellos, mientras que otros soportes requieren una solución de sellado específica. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x12x9 mm
Peso neto12,7 g
Tipotira de fieltro
Diámetro interior12 mm
Anchura10 mm
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.100 °C
Seriefs
Materialfelt
15,12 € Sin IVA
/ unidad
18,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días