Referencias
SKF:Z 211
Rubix:798796193000
fabricante:30428
EAN:7316570231113

Detalles de producto : Z 211
Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Las arandelas de sellado SKF del tipo Z forman sellos laberínticos eficaces que pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Se recomiendan, principalmente, para disposiciones de rodamientos sencillas, y ofrecen soluciones económicas a muchos problemas de sellado. La eficacia del sellado depende del diseño de la arandela (diseño estándar o F) y de la cantidad de arandelas utilizadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 143 g |
| Tipo | arandela de sellado |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,17 € Sin IVA
/ unidad
25,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días