Referencias
SKF:Z 206 F
Rubix:798074353000
fabricante:30418
EAN:7316570797046

Detalles de producto : ARANDELA Z 206 F
Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Las arandelas de sellado SKF del tipo Z forman sellos laberínticos eficaces que pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Se recomiendan, principalmente, para disposiciones de rodamientos sencillas, y ofrecen soluciones económicas a muchos problemas de sellado. La eficacia del sellado depende del diseño de la arandela (diseño estándar o F) y de la cantidad de arandelas utilizadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x62x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 60 g |
| Tipo | placa de sellado |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,27 € Sin IVA
/ unidad
18,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días