TSN 519 L

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:TSN 519 L
Rubix:798014187000
fabricante:229237
EAN:7316572460658
brand logo
Resumen técnico
Tipojunta de cuatro labios
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TSN 519 L


Las obturaciones de alojamiento SKF son la primera barrera contra la contaminación. Las obturaciones de cuatro labios sustituyen a las antiguas obturaciones de doble labio. Las obturaciones de cuatro labios son más eficaces que las de doble labio y generan menos fricción, lo que permite mayores velocidades del eje. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de obturación rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento. Al realizar el pedido, tenga en cuenta que un artículo (paquete de obturaciones) contiene dos obturaciones (cuatro mitades).
Los sellos de los soportes SNL SKF son la primera barrera contra la contaminación. Los sellos de cuatro labios reemplazan a los sellos de doble labio anteriores. Los sellos de cuatro labios son más eficaces que los de doble labio y generan menos fricción, lo que permite velocidades de eje mayores. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.

Cualidades

Buena protección contra la contaminación
Mantiene el lubricante en el alojamiento
Parte de la solución de tres barreras

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x138,6x138,6 mm
Peso neto78,8 g
Tipojunta de cuatro labios
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior141 mm
Anchura16 mm
Serietsn
Materialtpe
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días