ECY 212

Accesorios de las unidades de rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:ECY 212
Rubix:798241214000
fabricante:51174
EAN:7316570946383
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : ECY 212


Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Tienen una buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C (210 °F). Son fáciles de instalar y rentables. La mayoría de las unidades de rodamientos de bolas pueden alojar tapas laterales diseñadas específicamente.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Buena resistencia química
- Rentable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x120x120 mm
Peso neto52,5 g
Tipocubierta final
Diámetro interior106.4 mm
Diámetro exterior118 mm
Anchura42 mm
Serieecy
Materialpolypropylene
7,96 € Sin IVA
/ unidad
9,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días