BATERIA E099EB00 CORE 2

Accesorios para lámparas PETZL

Ver información técnica

Referencias

Petzl:E099EB00
Rubix:799305017000
EAN:3342540847095
brand logo

Resumen técnico

Tensión3.6 V

Detalles de producto : BATERIA E099EB00 CORE 2


Gama de accesorios para mayor comodidad de uso.
UNI ADAPT : Clip adhesivo para la fijación de una linterna frontal Petzl en todo tipo de cascos
CROCHLAMP S : Gancho de fijación para lámpara en casco de borde fino
HELMET ADAPT : Placa adhesiva que permite fijar una linterna frontal en un casco
SLOT ADAPT : Placa que permite fijar una linterna frontal en un casco Petzl
CORE : Batería recargable compatible con las linternas frontales Petzl dotadas de la construcción HYBRID CONCEPT (ARIA y PIXA (modelo 2025)). Ión de litio 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)
CORE PRO : Batería recargable compatible con la linterna frontal PIXA R (2025). Ión de litio 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)
Batería recargable de gran capacidad ión de litio 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh) para las linternas frontales Petzl dotadas de la construcción HYBRID CONCEPT: la gama ARIA y la linterna PIXA. Garantiza un alto rendimiento de iluminación, incluso a bajas temperaturas. Se recarga directamente a través de su conector USB-C integrado. La batería recargable CORE constituye una solución económica como fuente de alimentación principal o como batería secundaria.

Información técnica


Atributos
Tensión3.6 V
23,75 Sin IVA
/ unidad
28,74 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h