Referencias
SMC:AC40B-F04E-D
Rubix:799242858000
fabricante:AC40B-F04E-D

Documentos
Detalles de producto : AC40B-F04E-D
Unidades FRL modularesISO 8573-1:2010 conformeEstilo de cuerpo uniforme.
Cualidades
ISO 8573-1:2010 conformeTamaño de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1Tamaño de cuerpo: 20, 30, 40, 50, 60.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Material | policarbonato |
| Tamaño de diseño | 40 |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Conexión 1 | g 1/2 in |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,57 € Sin IVA
/ unidad
102,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días