BOLSA 20 KG MINERAL ABSORBENTE

Absorbente

Ver información técnica
Referencias
Spartex:897524
Rubix:799217297000
EAN:3660338498565
brand logo
Resumen técnico
Embalajebolsa de 20 kg
Capacidad30 l
Capacidad de absorción36 l

Detalles de producto : BOLSA 20 KG MINERAL ABSORBENTE


Agente absorbente granulado naturalmente activo utilizado en un gran número de aplicaciones.

Material granulado fino, de color marrón claro y con un alto poder de absorción. Producido mediante la activación térmica de la attapulgita (calcinación a alta temperatura).

CONFORME A LA NORMA NFP98-190 PARA SU UTILIZACIÓN EN LAS CALZADAS DE LAS CARRETERAS Y AUTOPISTAS DE LA RED NACIONAL FRANCESA

Aplicaciones Líquidas (aceites, combustibles, productos químicos, agua, etc.) en fábricas, aeropuertos, talleres, barcos, etc…

 


 

Cualidades

- Composición :

Attapulgita calcinada LVM 16/60

- Capacidad de absorción : Agua 120-150 %

Hidrocarburos 80-100 %

- Densidad : 0,70 g/cm³

- Superficie específica : 220 m²/g

- Pérdida por calcinación a 1000 °C : 10 %

- Punto de fusión : > 1400 °C

- pH : 8

 

Composición química

- SiO₂ 49,71 %

- Al₂O₃ 4,87 %

- MgO 12,87 %

- CaO 4,43 %

- Fe₂O₃ 10,23 %

- Na₂O 0,08 %

- K₂O 0,32 %

- MnO 0,11 %

- K₂O 0,32 %

- TiO₂ 0,24 %

 

Advertencia

El almacenamiento y la eliminación de los residuos contaminados deben ser conformes a la legislación vigente.

 

Embalaje

- Saco de 20 kg (30 L)

- Palé de 50 sacos

 

Aplicaciones

Todo tipo de líquidos contaminantes, tales como aceites, grasas, hidrocarburos ligeros, disolventes, pinturas, productos químicos.

Información técnica


Atributos
Embalajebolsa de 20 kg
Capacidad30 l
Capacidad de absorción36 l
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,34 Sin IVA
/ unidad
64,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días