HP255 ABSORBENTE HIDROCARBUROS ALTA CAPACIDAD HOJAS (48 CM X
3M™ Absorbente de Hidrocarburos T-151
Ver información técnicaReferencias
3M:HP255
Rubix:798243433000
fabricante:7000051869
EAN:50051138289923

Detalles de producto : HP255 ABSORBENTE HIDROCARBUROS ALTA CAPACIDAD HOJAS (48 CM X
Alta capacidad absorción de hidrocarburos
Las Hojas Absorbentes de hidrocarburos de 3M ™ son una respuesta rápida y fácil para la limpieza de los derrames. Están empaquetadas en cajas dispensadoras para facilitar el almacenamiento cerca de donde se pueden producir derrames. Siendo hidrofóbica (repelente al agua), son ideales para la absorción de aceite de las áreas donde el agua también puede estar presente.
Cualidades
Las hojas absorbentes tienen un tamaño adecuado y se pueden colocar rápidamente en lugares donde se ha producido un pequeño derrame
Aplicaciones
For use in oil-only Sorbent applications
Información técnica
Atributos
| Capacidad de absorción | 126.1 l |
|---|---|
| Tipo | sartenes |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,90 € Sin IVA
/ unidad
186,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días