HP100 ABSORBENTE HIDROCARBUROS ALTA CAPACIDAD ROLLO (96 CM X

3M™ Absorbente de Hidrocarburos de Alta Capacidad, Rollo HP-100

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:HP100
Rubix:798243431000
fabricante:7000001940
EAN:0051138289904
brand logo
Resumen técnico
Capacidad de absorción297.5 l
Tiporollos
Documentos

Detalles de producto : HP100 ABSORBENTE HIDROCARBUROS ALTA CAPACIDAD ROLLO (96 CM X


Alta capacidad absorción de hidrocarburos
El rollo absorbente también se puede utilizar para cubrir grandes derrames o como medida de precaución en áreas donde se pueden producir.

Cualidades

Son ideales para absorber hidrocarburos en áreas donde puede haber agua Se puede exprimir y reutilizar varias veces Puede utilizarse en superficies de trabajo para prevenir derrames Se puede cortar para cubrir áreas pequeñas. También puede colocarse en aguas abiertas, costas o flujos de descarga

Aplicaciones

Agriculture;Automotive;Chemicals;Construction;General Manufacturing;Healthcare;Military;Mining;Oil & Gas;Pharmaceuticals;Primary Metal;Transportation

Información técnica


Atributos
Capacidad de absorción297.5 l
Tiporollos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,34 Sin IVA
/ unidad
408,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días