ABRAZADERA 107/127 7 DE BANDA CON REJILLA W4 INOX
Cuello calado de acero inoxidable - W4
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:891846
Spartex:891833
Rubix:799193753000
EAN:3660338444586



Detalles de producto : ABRAZADERA 107/127 7 DE BANDA CON REJILLA W4 INOX
Abrazadera de banda abierta con amplio rango de sujeción. Las aberturas en la banda las hacen extremadamente flexibles.
Todo en acero inoxidable AISI 304
Todo en acero inoxidable AISI 304
Norma: NFE 27851
Aplicaciones
Todo tipo de industria, fontanería...
Información técnica
Atributos
| Tipo | tira calada |
|---|---|
| Diámetro de sujeción | 127 mm |
| Margen de sujeción, mínimo | 107 mm |
| Cantidad de paquetes | paquete |
| Rango de sujeción, máximo | 127 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | acero w4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
247,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días