ABANICO MANGO METAL F 1015 3 A 320 661741

Abanicos lijadores con mango corindón A

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:F 1015/3 A 320
Rubix:798654967000
fabricante:44400018
EAN:4007220661741
PFERD Mounted flap wheel F 1015/3 A 320

Resumen técnico

Grano320
Diámetro exterior10 mm
Longitud40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ABANICO MANGO METAL F 1015 3 A 320 661741


Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 1015 3 A 320

Información técnica


Atributos
Grano320
Diámetro exterior10 mm
Longitud40 mm
Usotodo tipo de lijado
3,78 € Sin IVA
/ unidad
4,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días