F 4015/6 A 240 ABANICO DE NUCL EOS CON MANGO

Abanicos lijadores con mango corindón A

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:F 4015/6 A 240
Rubix:798254540000
fabricante:44404246
EAN:4007220154496
PFERD Mounted flap wheel F 4015/6 A 240

Resumen técnico

Grano240
Diámetro exterior40 mm
Longitud40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F 4015/6 A 240 ABANICO DE NUCL EOS CON MANGO


Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 4015 6 A 240

Información técnica


Atributos
Grano240
Diámetro exterior40 mm
Longitud40 mm
Usonivelación/desbarbado/mecanizado de superficie/trabajo con cordones de soldadura/estructuración (mate, cepillado y alisado)/pulido fino en varios pasos
4,17 € Sin IVA
/ unidad
5,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días