Referencias
Pferd Tools:F 3010/3 A 240
Rubix:798594278000
fabricante:44402243
EAN:4007220154335

Detalles de producto : F3010/3 A - 240 (154335)
Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 3010 3 A 240
Información técnica
Atributos
| Grano | 240 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Uso | todo tipo de lijado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,38 € Sin IVA
/ unidad
4,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
