Referencias
Bahco:9629-SET-8
Rubix:799079047000
EAN:7314150441648



Detalles de producto : JUEGO 8 BROCAS PLANAS P/MADERA
• Broca plana para perforar en madera
• Vástago hexagonal de cambio rápido 6,35 mm
• Acero de alto carbono, tratado térmicamente por completo
• Hoja endurecida forjada directamente del eje redondo
• Lacada para protección contra el óxido
• Broca plana con ángulo de corte positivo para una perforación más rápida que con las brocas convencionales
Cualidades
Flat Drill Bit Set for Wood - 8 pcs
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 8 |
|---|---|
| Rango | 12-32 mm |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,64 € Sin IVA
/ unidad
33,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días