Referencias
Gedore:95-200
Rubix:798174202000
fabricante:8698990
EAN:4010883869898

Detalles de producto : 8698990 95-200 - CINCEL DE MECANICO 200X23X13 MM
Conforme a la DIN 6453
De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud y revenido cuidadosamente
Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
Superficie de trabajo pulida y lacada
* fuera de norma
De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud y revenido cuidadosamente
Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
Superficie de trabajo pulida y lacada
* fuera de norma
Flat cold chisel 200x23x13 mm Acc. to DIN 6453 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Peso | 390 g |
| Mango | acero al cromo-molibdeno-vanadio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,09 € Sin IVA
/ unidad
13,42 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h