8698720 95-150 - CINCEL DE MECANICO 150X17X11 MM


95 Cincel de mecánico

Referencias
gedore:95-150
rubix:798174200000
fabricante:8698720
ean:4010883869874
Resumen técnico
Longitud150 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8698720 95-150 - CINCEL DE MECANICO 150X17X11 MM


Conforme a la DIN 6453
De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud y revenido cuidadosamente
Cabezas de golpe revenidas de forma inductiva
Superficie de trabajo pulida y lacada
* fuera de norma
Flat cold chisel 150x17x11 mm Acc. to DIN 6453 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished * not standardised

Información técnica


Atributos
Longitud150 mm
Anchura18 mm
Peso190 g
MangoAcero al cromo-molibdeno-vanadio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,67 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h