TIJERA DE PERFILES 25X45 3204/P90

Tijera para perfiles 5104-P90

Ver información técnica

Referencias

Original Löwe:3204/P90
Rubix:799306608000
fabricante:3204/P90
brand logo

Detalles de producto : TIJERA DE PERFILES 25X45 3204/P90


Tijera para perfiles

Características: Cuerpo de chapa de acero, cromado, hojas de acero especial, rectificadas mediante CNC, con protección anticorrosión y revestimiento antiadherente, tope de fundición a presión de cinc. El principio original de Löwe consiste en realizar un corte oblicuo contra un tope fijo. Mangos con funda de plástico y protección antideslizante.

Aplicación: Para cortar de forma sencilla y limpia perfiles de plástico, tubos flexibles, tubos de plástico y tubos compuestos de varias capas.
Prof.shears 25 x 45 mm 3204/P90

Información técnica


Atributos
59,34 € Sin IVA
/ unidad
71,80 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días