76.30 LLAVE PIPA 6X12 CARAS

76 - Llaves de pipa abiertas forjadas 12 caras x 6 caras métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:76.30
Rubix:798529447000
EAN:3148511210208
brand logo

Resumen técnico

Apertura30
Longitud310 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 76.30 LLAVE PIPA 6X12 CARAS


• Llaves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/aflojes potentes. • Cabeza corta 12 caras para recuperación de 30° y cabeza larga 6 caras. • Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas. • Dimensiones métricas: de 6 a 38 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE PIPA 6X12 CARAS 30MM

Información técnica


Atributos
Peso neto1274 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)320x90x40 mm
Peso con embalaje1328 g
Apertura30
Longitud310 mm
Tipollave de tubo
Acabadosatén/cromo
49,97 € Sin IVA
/ unidad
60,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días