Referencias
Velilla:700P-07-62
Rubix:798410793000
fabricante:700P-07-62

Detalles de producto : BATA T-62 700P BLANCO M/L
DETALLESCierre central con botones
Cinturón en la espalda
Tallaje unisex
Tres bolsillos:
3 bolsillos de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
Cinturón en la espalda
Tallaje unisex
Tres bolsillos:
3 bolsillos de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
700P.BATA BLANCO 62
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | 62 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 175 g/m² |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,88 € Sin IVA
/ unidad
32,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Tamaño
62
