Referencias
Velilla:705-07-M
Rubix:798456361000
fabricante:705-07-M

Detalles de producto : BATA T-M 705 BLANCO M/L
DETALLESCierre central con velcro, oculto con tapeta
Puños de canalé
Un bolsillo:
1 bolsillo interior de parche en el pechoCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
Puños de canalé
Un bolsillo:
1 bolsillo interior de parche en el pechoCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
705.BATA VELCRO BLANCO M
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 175 g/m² |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,59 € Sin IVA
/ unidad
34,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días






