643 14X18-30-LLAVES FIJAS PARA 669
669N/2-BARRAS DINAMOMETRICAS DE RESORTE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:643 14X18-30
Rubix:798548079000
fabricante:006430130
EAN:8014230592688

Documentos
Detalles de producto : 643 14X18-30-LLAVES FIJAS PARA 669
Barra dinamométrica de resorte con unión rectangular, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete ±3%
• Escala un 60% mayor para una mejor visibilidad y un ajuste más preciso
• Velocidad de ajuste del par aumentada en un 40%
• Material del mango y lente resistentes a todas las substancias químicas utilizadas en automoción, industria y aviación
• La banda de color (junta tórica roja en el extremo del mango) indica que la llave está desbloqueada y se puede ajustar el par de apriete
• Cuando no se utilice, ajuste el par de apriete al valor más bajo del intervalo de la barra dinamométrica UNI EN ISO 6789
• Escala un 60% mayor para una mejor visibilidad y un ajuste más preciso
• Velocidad de ajuste del par aumentada en un 40%
• Material del mango y lente resistentes a todas las substancias químicas utilizadas en automoción, industria y aviación
• La banda de color (junta tórica roja en el extremo del mango) indica que la llave está desbloqueada y se puede ajustar el par de apriete
• Cuando no se utilice, ajuste el par de apriete al valor más bajo del intervalo de la barra dinamométrica UNI EN ISO 6789
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x105x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 270 g |
| Fijación | 77 mm |
| Longitud | 77 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,43 € Sin IVA
/ unidad
123,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días





