Referencias
Facom:11.13
Rubix:798530462000
EAN:3148510926803



Detalles de producto : 11.13 TERMINAL FIJO METRICA
Terminales fijos métricos - fijación 14 x 18 mm
TERMINAL PARA LLAVE DINAMO 13
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 65x50x25 mm |
| Peso con embalaje | 152 g |
| Apertura | 13 mm |
| Fijación | 14x18 mm |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,19 € Sin IVA
/ unidad
72,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días